- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 廃液 ロートのおすすめ人気ランキング
廃液 ロートのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新141件の「廃液 ロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク用ロート」、「残量メータ」、「灯油 じょうご」などの商品も取り扱っております。
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430税込¥1,573
当日出荷
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900色ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Thermo Fisher Scientific安全廃液ロート
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE材質(フィルター)PTFE材質(キャップ)PP
TGK(東京硝子器械)安全廃棄システム
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
足長(mm)254仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
アズワン廃液用ロート(蓋付)
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
1個
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY色ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
SCAT廃液回収用ロート HDPEタイプ
仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEタイプ20L専用ロート 導電タイプ規格キャップ:GL45アズワン品番1-1733-25
1セット
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
アズワン廃液用ロート
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
種別Φ120mm(満水標示付き)アズワン品番1-4231-04
1個
¥4,590税込¥5,049
当日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
1セット
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
1個
¥2,850税込¥3,135
当日出荷
アズワン一斗缶用廃液ロート
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別満水標示付アズワン品番3-6506-01
1個
¥4,650税込¥5,115
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,310税込¥8,041
当日出荷
仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
1個
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
アズワン廃液缶用ロート
異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロートアズワン品番3-5939-11
1個
¥10,700税込¥11,770
翌々日出荷
UN規格に対応しています。
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200